Motion
3697-27
3697-27
N° D’ARTICLE MI14389863
N° MFR3697-27
Prix949.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3697-27
N° D’ARTICLE MI14389863
N° MFR3697-27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix949.00 $ chacun(Marché/Liste 1,645.20 $)

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    40.79 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8467290040

Aperçu

Description du fabricant
KIT COMBINÉ CARBURANT 3697-27 M18 7PC
  • Le marteau perforateur est compact pour accéder aux espaces restreints
  • La fonction d’arrêt automatique sur le marteau perforateur empêche la surrotation et le grippage
  • Le tournevis à chocs est doté d’une lumière DEL pour une visibilité complète de l’espace de travail
  • Marteau perforateur 2904-20  : seulement 6.9 po de longueur pour accéder aux espaces restreints et réduire la fatigue
  • Marteau perforateur 2904-20  : fonction d’arrêt automatique pour empêcher la surrotation dans un repli pour une sécurité accrue, équipée d’un voyant d’arrêt automatique dédié au pied de l’outil pour indiquer un événement d’arrêt automatique
  • Visseuse à chocs 2953-20  : Éclairage à trois DEL pour une visibilité maximale de l’espace de travail
  • Visseuse à chocs 2953-20  : CONTRÔLE DE DÉCLENCHEMENT ULTIME en offrant une accélération en douceur pour les petites fixations afin d’éviter le dénudage des vis ou l’endommagement des matériaux
  • 2821-20 Scie à coulisse SAWZALL : une longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de matériau à chaque course
  • 2730-20 6-1/2 po. Scie circulaire : moteur sans balai POWERSTATE : alimente toutes les autres scies circulaires sans fil de 18 volts et prolonge la durée de vie de l’outil jusqu’à 3x
  • 2880-20 M18 Fuel 4-1/2 po Meuleuse avec interrupteur à palette : Alimentation pour meuler : la première meuleuse sans fil au monde avec performance avec fil
  • Clé à chocs à couple moyen 2962-20  : la COMMANDE À 4 modes offre un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance de sortie, comprend l’arrêt automatique et la commande de retrait des boulons
  • 2735-20 : La lampe de travail à DEL sans fil Milwaukee M18 a plus de 600 fois la durée de vie des ampoules à incandescence conventionnelles et fonctionne jusqu’à 4 fois plus longtemps
  • Blocs-piles REDLITHIUM XC 5.0 Ah : offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie du bloc-piles que la concurrence
  • Intelligence REDLINK PLUS : assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité dans l’ensemble du système M18
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les outils M18
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good