Spécifications
Détails
- Comprend1/2" Drive 12-Point Shallow Sockets: (SAE: 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 Inch) (Metric: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 mm), 1/2" Drive 6-Point Deep Sockets: (SAE: 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4), (Metric: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm), 1/2" Drive 90 Tooth Ratchet with Double Injection Handle, 17" Flex Handle, 5-Inch Extension, 10-Inch extension, Universal Joint
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
- MEILLEURE POIGNÉE : Toutes les douilles sont dotées du moletage vertical IR Signature pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
- FINI : fabriqué en acier au vanadium chromé de première qualité poli au miroir
- CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple
- CONTENU : L’ensemble comprend 49 douilles, un cliquet à tête scellée de 90 dents avec poignée à injection double, une poignée flexible, 2 rallonges (5 et 10 pouces) et un joint universel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation