Motion
752003
Ensemble de douilles Master Torx et à mèches spécialisées, 66 pièces
N° D’ARTICLE MI14389995
N° MFR752003
Prix378.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles Master Torx et à mèches spécialisées, 66 pièces
N° D’ARTICLE MI14389995
N° MFR752003
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
Prix378.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Douilles E-Torx® à prise de 1/4 po : (E-4, E-5, E-6, E-7, E-8), Douilles à mèche Torx® inviolables à prise de 1/4 po : (T-7, T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30), Douilles E-Torx® à prise de 3/8 po : (E-10, E-11, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20), Douilles à mèche Torx® inviolables à prise de 3/8 po : (T-30, T-40, T-45, T-47, T-50), Douilles hexagonales à prise de 3/8 po :(SAE : 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 pouces), (Mesure : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Douilles hexagonales longues 3/8 po x 4 po : (EIG : 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pouces), (Mesure : 6, 7, 8, 10 mm), Douilles à mèche Torx® de 3/8 po x 4 po de long : (T-40, T-45, T-47, T-50), Douilles à embout carré triple XZN à prise de 3/8 po : (M8, M10, M12), Douilles à mèche Torx® à prise de 1/2 po : (T-55, T-60, T-70), Prise 1/2 po x M14 XZN triple carré avec douilles à embout inviolable, Douilles pour mèches d’entraînement de 1/2 po : (EIG : 1/2, 9/16, 5/8 po), (Mesure : 12, 14, 17 mm)
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752003 66PC MASTER TORX/FORET SPÉCIALISÉ
  • EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
  • MEILLEURE POIGNÉE : moletage vertical IR Signature pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
  • FINI : Mèches en acier S-2 de qualité industrielle avec fini phosphate de zinc; corps de douille en acier au vanadium chromé poli par miroir de première qualité et conception de douille à ajustement par pression 2-Piece pour la résistance et la durabilité
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple
  • CONTENU : L’ensemble comprend 66 douilles Torx et douilles à embout spécial. Torx est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties LLC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon