Motion
752019
Ensemble d’outils de mécanicien principal SAE/métrique, 45 pièces, prise de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI14389996
N° MFR752019
Prix295.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils de mécanicien principal SAE/métrique, 45 pièces, prise de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI14389996
N° MFR752019
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
Prix295.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    1/2" Drive 12 Point Shallow Sockets: (SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 Inch) (Metric: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm), 1/2" Drive 6 Point Deep Sockets: (SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Inch) (Metric: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm), 1/2" Drive Tools and Accessories: 72 Tooth Sealed Head Ratchet, 17" Flex Handle, 5-Inch Extension, Universal Joint, Blow Molded Case
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752019 45 PC 1/2IN DR SAE/MÉTRICE
  • JEU COMPLET : L’ensemble d’entraînement 1/2-inch comprend 41 douilles SAE et métriques, 72 à cliquet à dents et 3 outils et accessoires.
  • COMPREND : un étui de rangement durable de haute qualité qui se décompose avec des charnières amovibles pour un rangement facile dans les tiroirs de la boîte à outils et se réassemble en quelques secondes pour le transport des outils
  • COMBINEZ AVEC D’AUTRES ENSEMBLES MAÎTRES : Créez facilement une collection complète d’outils ou ajoutez-la à un ensemble existant avec ces ensembles pratiques.
  • CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ : Les outils respectent ou dépassent les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon