Motion
755252
Clé réglable - 12.0000 po de longueur totale, matériau en acier au chrome vanadium, fini phosphate noir de qualité, poignée à mâchoire large
N° D’ARTICLE MI14389997
N° MFR755252
Prix63.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 12.0000 po de longueur totale, matériau en acier au chrome vanadium, fini phosphate noir de qualité, poignée à mâchoire large
N° D’ARTICLE MI14389997
N° MFR755252
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
Prix63.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Largeur de l’outil
    3.75 po
  • Poids
    1.67 lb
  • Taille de la clé
    12 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir de grade
  • Style de poignée
    Mâchoire large
  • Code d’harmonisation
    8204120000
  • Numéro CUP du fabricant
    28907555904
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    028907551432
  • Garantie
    À vie limitée
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
755252 12IN CLÉ RÉGLABLE
  • LONGUEUR GLOBALE : 12 pouces
  • FINI : Contruction en acier au chrome vanadium de première qualité avec fini phosphate noir de qualité industrielle et motif extra long pour un couple accru
  • FONCTIONNEL : conception à mâchoire large pour une plage de travail accrue; marquages de taille gravés au laser en SAE et en métrique
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI
  • AVAILABLE IN: 8 Inch, 10 Inch, and 12 Inch Lengths

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon