Motion
752026
Clé à cliquet – 1/4 po, 3/8 po, taille d’entraînement de 1/2 po, longueur totale de 5.25 po
N° D’ARTICLE MI14389998
N° MFR752026
Price$162.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – 1/4 po, 3/8 po, taille d’entraînement de 1/2 po, longueur totale de 5.25 po
N° D’ARTICLE MI14389998
N° MFR752026
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
Price$162.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
  • Hauteur ou largeur totale
    2.13 po
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Poids de l’outil
    3.06 lb
  • Largeur de l’outil
    14.5 po

Details

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Description
    3PC 90T À CLIQUET AVEC POIGNÉE INJ (IR)
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    3
  • Nombre de dents
    90
  • Déblocage rapide
    Oui
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • Type d’outil
    Jeu de cliquets pour outils à main
  • CUP_NON
    028907554068
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752026 3 PIÈCES 90 DENTS MAÎTRE À CLIQUET
  • COMPREND : 1/4 po d’entraînement, 3/8 po d’entraînement et 1/2 po d’entraînement, 90 cliquets à dents avec poignées à injection double
  • FINI : engrenages usinés de précision 90 dents; acier au chrome vanadium avec fini poli miroir; têtes scellées pour une durabilité accrue
  • ERGONOMIQUE : Les poignées à prise confortable offrent une prise supérieure et un effet de levier supplémentaire
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de couple de 125 %
  • COUVERTURE COMPLÈTE DU CONTENU : Construisez une collection complète d’outils ou ajoutez-en un à un existant avec ces ensembles pratiques de plateaux à outils pour techniciens principaux