Motion
752057-A
Jeu de 11 clés métriques à motifs longs
N° D’ARTICLE MI14389999
N° MFR752057-A
Prix129.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de 11 clés métriques à motifs longs
N° D’ARTICLE MI14389999
N° MFR752057-A
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
Prix129.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204110030
  • Système de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    028907551777
  • Garantie
    À vie limitée
  • Style de clé
    Motif long
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
752057-A CLÉ MIXTE MÉTRIQUE LONGUE 11 PIÈCES
  • TAILLES : Clés mixtes à jet long dans les tailles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • CONSTRUCTION : à partir d’acier au chrome vanadium de première qualité
  • PORTÉE ET COUPLE AJOUTÉS : Décalage de 5 degrés à l’extrémité de la boîte pour un dégagement accru et poignées extra longues pour une portée et un couple accrus
  • COMPREND : Plateau de rangement moulé qui s’adapte facilement à n’importe quel tiroir à outils
  • QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de qualité et de fonction

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon