Motion
CMST82607VT

CRAFTSMAN
CMST82607VT

CMST82607VT
N° D’ARTICLE MI14396707
N° MFRCMST82607VT
Price$11.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST82607VT

CMST82607VT
N° D’ARTICLE MI14396707
N° MFRCMST82607VT
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
Price$11.46/each

Spécifications

Details

  • Type d’accessoire
    Crochet polyvalent VersaTrack
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Fixe le crochet à la paroi de la voie• ÉVITE LES RAYURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion• Prend en charge jusqu’à 50-lbs• applications courantes : organisation de garage idéale pour l’équipement de pelouse, les manteaux lourds, les escabeaux, les marteaux de traîneau et les chaises de pelouse• Comprend (1) crochet

Aperçu

Description du fabricant
CMST82607VT CM VERSATRACK COURT GÉNÉRAL
  • SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : fixe le crochet au mur de rail
  • ÉVITE LES ÉgratignURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion
  • Prend en charge jusqu’à 50 lb
  • Les applications courantes comprennent l’organisation du garage, idéale pour l’équipement de pelouse, les manteaux lourds, les escabeaux, les marteaux de traîneau et les chaises de pelouse
  • Comprend (1) crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif