Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1, F2/F3 Capable
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur à usage général, 0.33 et 0.33 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 56C images, TEFC
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceContinu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAN
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou vers le haut ou vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380 V, 230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1500 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720115237
- Tension230/460 V
Aperçu
- Un moteur FLEX-IN-1™ remplace 18 moteurs à usage général
- Le moteur breveté FLEX-IN-1 est facilement configuré en trois styles de montage : F1, F2 et F3
- Moteur prêt à l’emploi avec dispositions pour plusieurs trousses*** - Ajout d’un kit SGR (anneau de mise à la terre de l’arbre); Ajout d’un kit de frein; Ajout d’un couvercle antigoutte (ODP); Ajout d’un pare- peluches (TEFC).
- Capacité de fonctionnement de l’onduleur - 10:1 CT pour TEFC - 2:1 CT pour DP
- Trous de montage combinés dans la base : 56/143 – option de moteur à base plus courte et 56/56H/143/145 – option de moteur à base plus longue
- *** Trousses vendues séparément. Assemblage d’éclairage requis.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.