Motion
27X47X7  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
27X47X7 HMS5 RG

Tige de 27 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431122
N° MFR27X47X7 HMS5 RG
Prix28.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
27X47X7 HMS5 RG

Tige de 27 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431122
N° MFR27X47X7 HMS5 RG
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
Prix28.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    27 mm
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 27X47X7 HMS5 RG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté