AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AB-2011-C-4-FP
Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 10.75 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, 5.000 ANSI - 150# côté coquille de bride ronde, côté tube NPT 2.500 , coquille Max Flow 190 gal/min / tube de 160.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon