Motion
AR20S-F02E-Y-15V

SMC CORP OF AMERICA
AR20S-F02E-Y-15V

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14443811
N° MFRAR20S-F02E-Y-15V
Prix372.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20S-F02E-Y-15V

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14443811
N° MFRAR20S-F02E-Y-15V
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
Prix372.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR20S-F02E-Y-15V RÉGULATEUR EN ATTENTE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good