Motion
PVM141ER13GS02BYC23200001A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER13GS02BYC23200001A0A

Pompe à piston hydraulique axiale - PVM, déplacement 141 cc/rév., rotation d'entrée droite
N° D’ARTICLE MI14462973
N° MFRPVM141ER13GS02BYC23200001A0A
Prix9,313.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER13GS02BYC23200001A0A

Pompe à piston hydraulique axiale - PVM, déplacement 141 cc/rév., rotation d'entrée droite
N° D’ARTICLE MI14462973
N° MFRPVM141ER13GS02BYC23200001A0A
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
Prix9,313.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.8700 po
  • Longueur totale
    16.9800 po
  • Largeur totale
    9.5500 po

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    14000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    141 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2000 tr/min
  • Niveau de bruit
    81 décibels
  • Pression maximale
    280 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVM141ER13GS02BYC23200001A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté