Motion
PTI20-5psig-1-43-77-71-TC

NOSHOK INC
PTI20-5psig-1-43-77-71-TC

Série PTI20 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents
N° D’ARTICLE MI14464372
N° MFRPTI20-5psig-1-43-77-71-TC
Prix3,048.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PTI20-5psig-1-43-77-71-TC

Série PTI20 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents
N° D’ARTICLE MI14464372
N° MFRPTI20-5psig-1-43-77-71-TC
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
Prix3,048.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
  • Plage de température ambiante
    -4 à 158
  • Application
    Aliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Bride de 2" American National Standards Institute (ANSI) 150#
  • Connexion électrique
    presse-étoupe PG9
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
  • Plage du signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils avec HART®
  • Alimentation requise
    12 V c.c. à 36 V c.c.
  • Plage de pression
    1.45 psi - 5.8 psi
  • Série
    Série PTI20
  • Normes respectées
    Conçu pour supprimer la protection contre les RFI, les EMI et les décharges électrostatiques

Aperçu

Description du fabricant
PTI20-5PSIG-1-43-77-71-TC IND. PRESSION
  • Transmetteur de pression intelligent
  • Portée min. 1.45 psi
  • portée max. 5.8 psi (pression d’aspiration la plus basse -5.8 psig)
  • ±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
  • 4 mA à 20 mA
  • 2 fils avec HARTMD
  • Bride de 2" American National Standards Institute (ANSI) 150#
  • presse-étoupe PG9
  • couvercle transparent