Motion
H1212-114421

POWERBLANKET
H1212-114421

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge pour endroits non dangereux
N° D’ARTICLE MI14541561
N° MFRH1212-114421
Prix696.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
H1212-114421

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge pour endroits non dangereux
N° D’ARTICLE MI14541561
N° MFRH1212-114421
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
Prix696.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.25 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Consommation d’énergie
    180
  • Normes respectées
    CSA FM
  • Courant de démarrage
    15
  • Tension
    12 VCC

Aperçu

Description du fabricant
CHALEUR CATALYTIQUE AU GAZ INFRAROUGE H1212-114421

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon