Motion
XPAL-700T2D120-NNC

POWERBLANKET
XPAL-700T2D120-NNC

Chauffage de panneau antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541582
N° MFRXPAL-700T2D120-NNC
Prix1,497.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
XPAL-700T2D120-NNC

Chauffage de panneau antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541582
N° MFRXPAL-700T2D120-NNC
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
Prix1,497.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.5 po
  • Largeur totale
    6.75 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    700
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    5.9
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
XPAL-700T2D120-NNC PANNEAU ÉTANCHE À L’EXPLOSION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon