Motion
XB2-4200T2D73T

POWERBLANKET
XB2-4200T2D73T

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541584
N° MFRXB2-4200T2D73T
Prix3,501.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
XB2-4200T2D73T

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541584
N° MFRXB2-4200T2D73T
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
Prix3,501.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.5 po
  • Largeur totale
    15.5 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    2000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    2.4
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
XB2-4200T2D73T CONVECTIO ANTIDÉFLAGRANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon