Motion
SS1391
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541677
N° MFRSS1391
Prix73.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541677
N° MFRSS1391
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
Prix73.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    23.5 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Matériel
    Acier aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    750
  • Normes respectées
    Certifié CSA, UL Safety
  • Courant de démarrage
    6.25
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
SS1391 SS BANDES CHAUFFANTES ÉLÉMENT CHAUFFANT

Les clients ont également acheté