Motion
SS1632
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541681
N° MFRSS1632
Prix126.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541681
N° MFRSS1632
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
Prix126.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    42.25 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Matériel
    Acier aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    1500
  • Normes respectées
    Certifié CSA, UL Safety
  • Courant de démarrage
    6.25
  • Tension
    240V

Aperçu

Description du fabricant
SS1632 SS BANDES CHAUFFANTES ÉLÉMENT CHAUFFANT

Les clients ont également acheté