Motion
SS2181
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541693
N° MFRSS2181
Prix85.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeurs à bandes SS
N° D’ARTICLE MI14541693
N° MFRSS2181

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    14 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    500
  • Normes respectées
    Certifié CSA, UL Safety
  • Courant de démarrage
    4.16
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
SS2181 SS BANDES CHAUFFANTES ÉLÉMENT CHAUFFANT

Les clients ont également acheté