Motion
NATR 20 PPXA

SKF
NATR 20 PPXA

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI14584857
N° MFRNATR 20 PPXA
Prix451.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 20 PPXA

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI14584857
N° MFRNATR 20 PPXA
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
Prix451.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.5291 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3305 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5508 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
NATR 20 BRG AIGUILLES PPXA