Motion
YAT 205/VP076

SKF
YAT 205/VP076

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 25 mm Bore Diam., 52 mm OD, 1.0709 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI14584880
N° MFRYAT 205/VP076
Prix28.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 205/VP076

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 25 mm Bore Diam., 52 mm OD, 1.0709 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI14584880
N° MFRYAT 205/VP076
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
Prix28.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.0709 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Aperçu

Description du fabricant
YAT 205/VP076 INSERT BOULE BRG