Motion
FYTB 45 TF/VA228

SKF
FYTB 45 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14584887
N° MFRFYTB 45 TF/VA228
Prix531.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 45 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14584887
N° MFRFYTB 45 TF/VA228
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
Prix531.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FYTB

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 45 TF/VA228 UNITÉS BOULE PIL NOIR