Motion
NU 206 ECML

SKF
NU 206 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques – Droits, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI14585300
N° MFRNU 206 ECML
Prix382.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 206 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques – Droits, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI14585300
N° MFRNU 206 ECML
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
Prix382.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 206 ECML CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée