Motion
NATR 40 PP

SKF
NATR 40 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 40 mm
N° D’ARTICLE MI14585305
N° MFRNATR 40 PP
Prix775.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 40 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 40 mm
N° D’ARTICLE MI14585305
N° MFRNATR 40 PP
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
Prix775.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    1.863 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6677 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11915 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
NATR 40 BRG AIGUILLE PP