Motion
LGFG 2/18

SKF
LGFG 2/18

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille de 18 kg, contenant pour seau, couleur brune, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14585311
N° MFRLGFG 2/18
Prix1,633.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGFG 2/18

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille de 18 kg, contenant pour seau, couleur brune, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14585311
N° MFRLGFG 2/18
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
Votre prix1,633.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Poids net
    39.70 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    2 ans

Détails

  • Type de base
    Minéral blanc
  • Certification
    NSF H1, halal, casher
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    536 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de lubrifiant
    LGFG 2
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE DIST LGFG 2/18