Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.3 po
- Longueur4.9 po
- Débit minimum0.1 gal/min
- Ratiojusqu’à 150:1
Details
- Précision±0.25 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage logarithmique en 7 points
- Type de connexionNPT
- Plage de débit0.1 à 20.0 gal/min
- Matériau du boîtier303 Acier inoxydable / DIN 1.4305
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de portNPT 3/4 po
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointFKM
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
JVM60BBVNS JV-BB DÉPLACEMENT POSITIF G