Motion
G4A4AD30
G4A4AD30 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI14587874
N° MFRG4A4AD30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
G4A4AD30 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI14587874
N° MFRG4A4AD30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-5/32 po
  • Longueur
    2-3/8 po

Détails

  • Précision
    ±2.5 %
  • Type de connexion
    1" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Pneumatique
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
G4A4AD30 DÉBITMÈTRES PNEUMATIQUES
  • Choix de matériaux : aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces moniteurs sont construits avec tous les réservoirs sous pression métalliques, permettant une installation sûre et permanente dans les systèmes industriels.
  • Plusieurs ports disponibles La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.