Spécifications
Dimensions
- Hauteur7-5/32 po
- Longueur2-3/8 po
Détails
- Précision±2.5 %
- Type de connexion3/4" NPTF, joint sec
- Matériau du boîtierLaiton
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portNPT 3/4 po
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointBuna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
- Type de jointBuna-N®
- StylePneumatique
- Matériaux mouillésLaiton
Aperçu
- Choix de matériaux : aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
- Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée.
- Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
- Robustes et fiables, ces moniteurs sont construits avec tous les réservoirs sous pression métalliques, permettant une installation sûre et permanente dans les systèmes industriels.
- Plusieurs ports disponibles La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.