Motion
JVS01UFTNS

AW-LAKE COMPANY
JVS01UFTNS

Débitmètre à déplacement positif JV-UF JVS01UFTNS
N° D’ARTICLE MI14587893
N° MFRJVS01UFTNS
Prix10,373.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVS01UFTNS

Débitmètre à déplacement positif JV-UF JVS01UFTNS
N° D’ARTICLE MI14587893
N° MFRJVS01UFTNS
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
Prix10,373.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po
  • Longueur
    3.2 po
  • Ratio
    jusqu’à 500:1

Détails

  • Précision
    ±0.5 %
  • Type de connexion
    NPT
  • Plage de débit
    0.005 à 0.25 gal/min
  • Matériau du boîtier
    316L Acier inoxydable / DIN 1.4404
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de port
    NPT 1/4 po
  • Répétabilité
    ± 0.05 %
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 402

Aperçu

Description du fabricant
DÉPLACEMENT POSITIF DE JVS01UFTNS JV-UF G