Spécifications
Détails
- Précision± 0.5 %
- Plage de débit0.02 à 2.0 gal/min
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Type de port1/8" BSPP
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointJoint torique PTFE
- Matériau de l’arbreCarbure de tungstène
Aperçu
- La construction solide en acier inoxydable et la taille compacte du SLG rendent ce compteur idéal pour les applications robotiques où l’espace, les restrictions de poids et les vibrations dues aux mouvements sont limités.
- Ces débitmètres sont faciles à utiliser et à installer, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une tuyauterie droite en amont ou en aval du débitmètre.
- Ce compteur a la capacité de maintenir une précision constante malgré les conditions de viscosité changeantes, avec une précision de +0.5 % de la lecture.
- Le débitmètre peut être utilisé dans les applications nécessitant un débit bidirectionnel et est offert en trois plages de débit différentes (0.003 à 2.0 GPM).