Motion
R5B4AM75
R5B4AM75 Transmetteur de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI14587987
N° MFRR5B4AM75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
R5B4AM75 Transmetteur de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI14587987
N° MFRR5B4AM75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-5/16 po
  • Longueur
    12-5/8 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    2" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de port
    NPT 2 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
R5B4AM75 TRANSMI À DÉBIT DE ZONE VARIABLE
  • Tous les émetteurs sont étalonnés en usine et expédiés entièrement assemblés. Installez simplement l’émetteur dans votre système et mettez-le sous tension. Aucune plomberie droite requise à l’entrée ou à la sortie.
  • Les transmetteurs fournissent des sorties analogiques ou à impulsion proportionnelles qui alimenteront les dispositifs d’acquisition de données, les compteurs et les cartes d’entrée analogiques populaires.
  • Tous les émetteurs fournissent une indication visuelle du débit qui correspond à la sortie transmise.
  • Le boîtier en aluminium moulé robuste est construit selon la norme NEMA 4X et permet une installation à l’extérieur et dans des environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
  • Sans composants internes délicats pour se briser, s’abraser ou se corroder, le transmetteur de débit fournira de nombreuses années de service nécessitant peu d’entretien.