Motion
E241154

DODGE
E241154

Réducteur de vitesse en ligne - 09:1 réduction, 9:1 rapport, taille d'entrée 0.7500 , type de sortie creux, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14597011
N° MFRE241154
Prix3,179.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E241154

Réducteur de vitesse en ligne - 09:1 réduction, 9:1 rapport, taille d'entrée 0.7500 , type de sortie creux, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14597011
N° MFRE241154
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
Prix3,179.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Poids
    21.3188 kg, 47 lb

Détails

  • Ratio réel
    9 : 1
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de réducteur
    Double étape
  • Réduction
    09:1
  • Série
    TXT
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT109ET ABHS RÉDUCTEUR E241154