Motion
7051
Harnais – matériau en nylon, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe d’accouplement, capacité pondérale de 130 à 310 lb
N° D’ARTICLE MI14631206
N° MFR7051
Prix359.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – matériau en nylon, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe d’accouplement, capacité pondérale de 130 à 310 lb
N° D’ARTICLE MI14631206
N° MFR7051
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
Prix359.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    ASTM F887
  • Capacité
    130 à 310 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Nylon
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Accouplement
  • Rembourrage ou doublure
    Non rembourré
  • Boucle à bandoulière
    Boucle d’accouplement
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11-2014, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension

Aperçu

Description du fabricant
7051 NYLON ANTI-ARCS STANDARD SANS CEINTURE