Spécifications
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurNoir, jaune
- Emplacements des anneaux en DArrière, côté
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeBoucle à ardillon
- Rembourrage ou doublureRembourré
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleConstruction