Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier006
- Taille d’entrée60 mm
- Rapport nominal25:1
- Diamètre de l’arbre de sortie20 mm
- Taille de sortie20 mm
- Ratio25:1
- Poids2.4948 kg, 5.50 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Style d’entréeRM
- Numéro de catalogue du fabricant42-114347-D055
- Numéro CUP du fabricant194208208952
- Réduction25:1
- SérieUT
- CUP_NON194208208952