Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio60:1
- Poids117.1 lb, 53.116 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH11126
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui