Motion
SSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
SSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée à connexion rapide face C, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI14681468
N° MFRSSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16
Prix3,845.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée à connexion rapide face C, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI14681468
N° MFRSSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16
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
Prix3,845.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    31.10 lb, 14.11 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04103
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7210-7.5KCT-B5-HS6-P16 WO INOXYDABLE