Motion
HUILE À ESSENCE ROUGE 1-1/2X25 PI A/S MMOT

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-1/2X25' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1-1/2X25 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682237
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-1/2X25' RED A/S MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-1/2X25' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1-1/2X25 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682237
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-1/2X25' RED A/S MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    28.651 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE À ESSENCE ROUGE 1-1/2X25 PI A/S MMOT