Motion
MANCHETTE 3/8 EN JAUNE 4500PSI BOBINES

CONTINENTAL
GAUNTLET 3/8 IN YELLOW 4500PSI REELS

MANCHETTE 3/8 EN JAUNE 4500PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14682278
N° MFRGAUNTLET 3/8 IN YELLOW 4500PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GAUNTLET 3/8 IN YELLOW 4500PSI REELS

MANCHETTE 3/8 EN JAUNE 4500PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14682278
N° MFRGAUNTLET 3/8 IN YELLOW 4500PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.314 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
MANCHETTE 3/8 EN JAUNE 4500PSI BOBINES