Motion
FRONTIER NOIR 200WP  3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER NOIR 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
N° D’ARTICLE MI14682288
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER NOIR 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
N° D’ARTICLE MI14682288
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIER NOIR 200WP 3/8X50 MM 1/4NPT LBAR