Motion
TWINLINE GRADE T 3/8X100 PI BB 25/PLLT

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/8X100' BB 25/PLLT

TWINLINE GRADE T 3/8X100 PI BB 25/PLLT
N° D’ARTICLE MI14682299
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/8X100' BB 25/PLLT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/8X100' BB 25/PLLT

TWINLINE GRADE T 3/8X100 PI BB 25/PLLT
N° D’ARTICLE MI14682299
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/8X100' BB 25/PLLT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    27.765 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
TWINLINE GRADE T 3/8X100 PI BB 25/PLLT