Motion
FORTERESSE 3000WP YEL 3/8X100 MXMS AVEC KG

CONTINENTAL
FORTRESS 3000WP YEL 3/8X100 MXMS W/KG

FORTERESSE 3000WP YEL 3/8X100 MXMS AVEC KG
N° D’ARTICLE MI14682339
N° MFRFORTRESS 3000WP YEL 3/8X100 MXMS W/KG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FORTRESS 3000WP YEL 3/8X100 MXMS W/KG

FORTERESSE 3000WP YEL 3/8X100 MXMS AVEC KG
N° D’ARTICLE MI14682339
N° MFRFORTRESS 3000WP YEL 3/8X100 MXMS W/KG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    25.722 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FORTERESSE 3000WP YEL 3/8X100 MXMS AVEC KG