Motion
BOBINE PLIOVIC GS ROUGE 300WP  1/4X750

CONTINENTAL
PLIOVIC GS RED 300WP 1/4X750 REEL

BOBINE PLIOVIC GS ROUGE 300WP 1/4X750
N° D’ARTICLE MI14682352
N° MFRPLIOVIC GS RED 300WP 1/4X750 REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC GS RED 300WP 1/4X750 REEL

BOBINE PLIOVIC GS ROUGE 300WP 1/4X750
N° D’ARTICLE MI14682352
N° MFRPLIOVIC GS RED 300WP 1/4X750 REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE PLIOVIC GS ROUGE 300WP 1/4X750