Motion
PRSP JAUNE 1/2X400 PI 300PSI

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1/2X400 FT 300PSI

PRSP JAUNE 1/2X400 PI 300PSI
N° D’ARTICLE MI14682355
N° MFRPRSP YELLOW 1/2X400 FT 300PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1/2X400 FT 300PSI

PRSP JAUNE 1/2X400 PI 300PSI
N° D’ARTICLE MI14682355
N° MFRPRSP YELLOW 1/2X400 FT 300PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.271 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
PRSP JAUNE 1/2X400 PI 300PSI