Motion
HUILE À ESSENCE ROUGE 1X75 PI A/S MMOT

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1X75' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1X75 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682384
N° MFRREDWING FUEL OIL 1X75' RED A/S MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1X75' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1X75 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682384
N° MFRREDWING FUEL OIL 1X75' RED A/S MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    50.508 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE À ESSENCE ROUGE 1X75 PI A/S MMOT