Motion
BC COLD FLEX 1 PO X 200 PI UL

CONTINENTAL
BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL

BC COLD FLEX 1 PO X 200 PI UL
N° D’ARTICLE MI14682415
N° MFRBC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL

BC COLD FLEX 1 PO X 200 PI UL
N° D’ARTICLE MI14682415
N° MFRBC COLD FLEX 1 IN X 200 FT UL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.611 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BC COLD FLEX 1 PO X 200 PI UL