Motion
ARVAC SW 4 PO X30 PI

CONTINENTAL
ARVAC SW 4"X30'

ARVAC SW 4 PO X30 PI
N° D’ARTICLE MI14682527
N° MFRARVAC SW 4"X30'
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 30. La commande minimale est de 700.
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARVAC SW 4"X30'

ARVAC SW 4 PO X30 PI
N° D’ARTICLE MI14682527
N° MFRARVAC SW 4"X30'
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
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 30. La commande minimale est de 700.

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARVAC SW 4 PO X30 PI