1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
YUKEN
DC12-2.5 DC MOTOR 12V 2500W 2400 RPM IP
MOTEUR DC12-2.5 C.C. 12V 2500W 2400 TR/MIN IP
N° D’ARTICLE MI
14686662
N° MFR
DC12-2.5 DC MOTOR 12V 2500W 2400 RPM IP
Prix
363.10 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
YUKEN MOTEUR DC12-2.5 C.C. 12V 2500W 2400 TR/MIN IP
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
YUKEN
DC12-2.5 DC MOTOR 12V 2500W 2400 RPM IP
MOTEUR DC12-2.5 C.C. 12V 2500W 2400 TR/MIN IP
N° D’ARTICLE MI
14686662
N° MFR
DC12-2.5 DC MOTOR 12V 2500W 2400 RPM IP
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
363.10 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR DC12-2.5 C.C. 12V 2500W 2400 TR/MIN IP
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
AMI BEARINGS INC
UCFT206-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI
01510988
En stock
En stock
$76.92
/each
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
6200-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07407909
En stock
En stock
$23.81
/each
Quantité
Ajouter au panier
SKF
6309 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00057088
En stock
En stock
$199.12
/each
Quantité
Ajouter au panier
SKF
6301 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
03689456
En stock
En stock
$46.22
/each
Quantité
Ajouter au panier
SHUSTER CORP
SHUSTER SS6006 2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
06802467
En stock
En stock
$62.81
/each
Quantité
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
5VX670
Courroies en V industrielles – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 67.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetées
N° D’ARTICLE MI
00676855
En stock
En stock
$86.20
/each
Quantité
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
40BS14 1
Pignon ennuyé à dimension - 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 14 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI
00167950
En stock
En stock
$29.25
/each
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
6208-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07407953
En stock
En stock
$94.33
/each
Quantité
Ajouter au panier
BALDOR ELECTRIC COMPANY
VM3538
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1720 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI
00539572
En stock
En stock
$651.09
/each
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
6210-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07407958
En stock
En stock
$129.47
/each
Quantité
Ajouter au panier