Motion
10882482

GROVE GEAR
10882482

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, cadre 144
N° D’ARTICLE MI14718754
N° MFR10882482
Price$3,330.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
10882482

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, cadre 144
N° D’ARTICLE MI14718754
N° MFR10882482
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
Price$3,330.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    238
  • Taille du réducteur du fabricant
    238
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    144
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    55 lb, 24.95 kg

Details

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1238WUQM1B-7.5AA144
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
10882482 1238WUQM1B-7.5AA144 FONTE W

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif